OBO BETTERMANN - Fijación viga galvanizado caliente inmersión DIN ISO 1461 acero

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Abrazaderas

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Rosca

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Grosor de borde - 20...40 mm

  • Punto de inflexión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1486238

Ref.Sonepar

385257

EAN

4012196342167

Tipo de fijación:

Abrazaderas

Tipo de conexión, parte de construcción:

Rosca

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Grosor de borde:

20...40 mm

Punto de inflexión:

no

Bisagra ajustable:

no

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Fijación a viga SSP en acero galvanizado en caliente por inmersión. Este accesorio se caracteriza por disponer de un espesor de brida 20-40mm y una carga de fractura de 1,4kN. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama SSP, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN