OBO BETTERMANN - Fijación viga reforzada acero inoxidable 1.4301 VA 1.4301
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1486292
Ref.Sonepar
878400
EAN
4012196342211
Fijación a viga SSP en acero inoxidable A2. Este accesorio para varilla roscada M8 se caracteriza por disponer de un espesor de brida 20-40mm y una carga de fractura de 1,4kN. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama SSP, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN