OBO BETTERMANN - Garra tensora ligera con TCA,M10x50 ST FT

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Continuo

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Acero fundido

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6355808

Ref.Sonepar

289909

EAN

4012196579075

Modelo:

Continuo

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero fundido

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Grosor de borde:

0...25 mm

Carga límite:

10000 N

Carga neta permitida:

10000 N

Garra tensora ligera con tuerca combinada M10x50 en acero galvanizado en caliente por inmersión. Junto a este accesorio, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN