OBO BETTERMANN - Grapa 2 pies metálico 605 50mm-G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1018507
Ref.Sonepar
895140
EAN
4012195568339
Grapa de fijación de 2 pies indicada para cargas medias con 50mm de diámetro. Este accesorio de acero electrocincado dispone de un tamaño del orificio de 5,5x7mm y un grosor del material de 1,5mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 605, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN