OBO BETTERMANN - GRAPA 2006/25 GRIS

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Redondo

  • Modelo doble - no

  • Con clavo - sí

  • Longitud de clavo - 25 mm

  • Diámetro de clavo - 2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2227428

Ref.Sonepar

692343

EAN

4012195217572

Forma:

Redondo

Modelo doble:

no

Con clavo:

sí

Longitud de clavo:

25 mm

Diámetro de clavo:

2 mm

Clavo de acero endurecido:

sí

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Gris

Grapillón 6 mm. L25 mm. Polipropileno, Gris claro, RAL 7035, de OBO

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN