OBO BETTERMANN - Grapa 2009/25 negro - 2232219
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo doble - no
Con clavo - sí
Longitud de clavo - 25 mm
Diámetro de clavo - 2 mm
Clavo de acero endurecido - sí
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
2232219
Ref.Sonepar
664981
EAN
4012195336198
Modelo doble:
no
Con clavo:
sí
Longitud de clavo:
25 mm
Diámetro de clavo:
2 mm
Clavo de acero endurecido:
sí
Material:
Plástico
Color:
Negro
Grapa con clavo ISO tipo 2004 de color negro. Este accesorio de propileno está indicado para diámetro de clavo de 25mm y de cable de 9mm. Además, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 2004, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


