OBO BETTERMANN - Grapa 2010/35 blanco - 2225816
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Modelo doble - no
Con clavo - sí
Longitud de clavo - 35 mm
Diámetro de clavo - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2225816
Ref.Sonepar
31638
EAN
4012195215950
Forma:
Redondo
Modelo doble:
no
Con clavo:
sí
Longitud de clavo:
35 mm
Diámetro de clavo:
2 mm
Clavo de acero endurecido:
sí
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Grapa con clavo ISO tipo 2004 de color blanco puro. Este accesorio de propileno está indicado para diámetro de clavo de 35mm y de cable de 10mm. Además, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 2004, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


