OBO BETTERMANN - Grapa 2012/35 blanco

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Redondo

  • Modelo doble - no

  • Con clavo - sí

  • Longitud de clavo - 35 mm

  • Diámetro de clavo - 2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2226022

Ref.Sonepar

692341

EAN

4012195216315

Forma:

Redondo

Modelo doble:

no

Con clavo:

sí

Longitud de clavo:

35 mm

Diámetro de clavo:

2 mm

Clavo de acero endurecido:

sí

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Grapa con clavo ISO tipo 2004 de color blanco puro. Este accesorio de propileno está indicado para diámetro de clavo de 35mm y de cable de 12mm. Además, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 2004, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN