OBO BETTERMANN - Grapa 255/5,2

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 5.2 mm

  • Diámetro desde/hasta - 5.2...5.2 mm

  • Número de cables/conductos - 1

  • Distancia hasta la pared - no

  • Modelo - Cerrado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2222051

Ref.Sonepar

572549

EAN

4012195214090

Diámetro nominal:

5.2 mm

Diámetro desde/hasta:

5.2...5.2 mm

Número de cables/conductos:

1

Distancia hasta la pared:

no

Modelo:

Cerrado

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Apto para áreas resistentes al fuego:

no

Funda de plástico:

no

Grapa para diámetro de cable de 5,2mm de poliamida de color gris luminoso. Junto a este dispositivo para la fijación segura alrededor de los conductores, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN