OBO BETTERMANN - Grapa de fijación 2 pies 32mm V4A 1.4571 2B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1018693
Ref.Sonepar
882244
EAN
4012195912170
Grapa de fijación de 2 pies indicada para cargas medias con 32mm de diámetro. Este accesorio de acero inoxidable A4 dispone de un tamaño del orificio de 4,5x6mm y un grosor del material de 1mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 605, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN