OBO BETTERMANN - Grapa doble 2962/2x10 gris - 2140608

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de cables/conductos - 2

  • Modelo - Forma doble

  • Tipo de fijación - Conexión de rosca

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2140608

Ref.Sonepar

189620

EAN

4012195199694

Número de cables/conductos:

2

Modelo:

Forma doble

Tipo de fijación:

Conexión de rosca

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Abrazadera con zócalo, dos conductores y rosca M6. Este accesorio de polipropileno de color gris luminoso dispone de un tamaño 10+10. Así, junto a este accesorio, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN