OBO BETTERMANN - Grapa metálica 1 pie 604 32mm-G

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 32 mm

  • Número de cables/conductos - 1

  • Distancia hasta la pared - no

  • Modelo - Forma única

  • Tipo de fijación - Hueco del tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1003321

Ref.Sonepar

528148

EAN

4012195566953

Diámetro nominal:

32 mm

Número de cables/conductos:

1

Distancia hasta la pared:

no

Modelo:

Forma única

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Libre de halógenos:

sí

Apto para áreas resistentes al fuego:

no

Funda de plástico:

no

Grapa de fijación metálica con 1 pie indicada para cargas ligeras con 32mm de diámetro. Este accesorio dispone de un tamaño de 4,5x6mm y un grosor de 1mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 604 32 G, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN