OBO BETTERMANN - Grapa metálica 1 pie 604 47mm-G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1003461
Ref.Sonepar
858884
EAN
4012195002055
Grapa de fijación metálica con 1 pie indicada para cargas ligeras con 47mm de diámetro. Este accesorio dispone de un tamaño de 5,5x7mm y un grosor de 1mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 604 47 G, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN