OBO BETTERMANN - Grapa metálica WN 7855/B 8mm-GC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1044141
Ref.Sonepar
969467
EAN
4012195030010
Grapa de fijación de dos tiras para diámetro de 8mm. Este accesorio de acero galvanizado dispone de un tamaño del orificio de 3,2x4mm y un grosor del material de 1mm. Así, cuenta con unas dimensiones según la norma Siemens SN 78550, forma A y con bordes muy redondeados. además, el dispositivo se enmarca dentro de la gama WN, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN