OBO BETTERMANN - Grapa TKH-L-25 (PAR)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Con carril
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6355812
Ref.Sonepar
682417
EAN
4012196579259
Modelo:
Con carril
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
10
Grosor de borde:
15...25 mm
Diámetro de taladro:
11 mm
Carga límite:
10000 N
Carga neta permitida:
10000 N
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


