OBO BETTERMANN - Grip M-2031 M15 OBO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para número de cables NYM 3x1,5 - 15
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Color - Otros
Versión resistente al fuego - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2207028
Ref.Sonepar
265955
EAN
4012195863953
Apto para número de cables NYM 3x1,5:
15
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Color:
Otros
Versión resistente al fuego:
no
Libre de halógenos:
sí
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Con anclaje/conector:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


