OBO BETTERMANN - JUNTA EMPALME 107/F M32
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Diámetro exterior - 37.6 mm
Diámetro interior - 32 mm
Grosor - 1.7 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..) - 32
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
2030020
Ref.Sonepar
674192
EAN
4012195376156
Material:
Plástico
Diámetro exterior:
37.6 mm
Diámetro interior:
32 mm
Grosor:
1.7 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..):
32
Numero de entradas de alimentación:
1
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


