OBO BETTERMANN - KIT DESCARGADOR MC50-B/3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 150 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 150 kA
Tensión continua máxima CA - 255 V
Tensión nominal CA - 230 V
Nivel de protección contra tensión - 2 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5096876
Ref.Sonepar
678903
EAN
4012195154846
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
150 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
150 kA
Tensión continua máxima CA:
255 V
Tensión nominal CA:
230 V
Nivel de protección contra tensión:
2 kV
Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:
25 kA
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
6 separación modular
Con contacto de señalización remota:
no
Escape:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Tipo de categoría 1:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


