OBO BETTERMANN - Kit falso suelo 12 módulo 25mm VA acero inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7429622
Ref.Sonepar
202453
EAN
4012196086757
Conjunto de tapa y marco con altura regulable con todos los accesorios de sistema necesarios para el montaje directo en todo tipo de suelos con pavimentos que precisan limpieza en seco. El volumen de suministro incluye caja de tamaño nominal 9 con salida de cable y dos soportes modulares MT3/45 para tres mecanismos Modul 45 cada uno. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN