OBO BETTERMANN - Kit MODALNET 3 módulos WGA-K3WRD4RW

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Blanco

  • RAL-número (semejante) - 9010

  • Montaje con aislamiento - no

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6109916

Ref.Sonepar

171600

EAN

4012195670377

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Montaje con aislamiento:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Kit MODALNET de 3 módulos WGA-K3WRD4RW. Junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN