OBO BETTERMANN - Manguito unión 12005/M8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Alambre continuo - sí
Forma - Hexágono (hexagonal)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6410081
Ref.Sonepar
143263
EAN
4012196202218
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Alambre continuo:
sí
Forma:
Hexágono (hexagonal)
Altura:
30 mm
Anchura de la llave:
13 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


