OBO BETTERMANN - Manguito unión 16W FT 16mm acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046620
Ref.Sonepar
909196
EAN
4012195782384
Manguito de acero galvanizado en caliente negro oscuro y pared interior sin rebabas. Este accesorio enchufable para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas dispone de un diámetro de 18,6mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama SV16W, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN