OBO BETTERMANN - Manguito unión 20W 20mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046583
Ref.Sonepar
1047784
EAN
4012195781783
Manguito de acero con revestimiento de polvo negro oscuro y pared interior sin rebabas. Este accesorio enchufable para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas dispone de un diámetro de 23,1mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama SV20W, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN