OBO BETTERMANN - Manguito unión 40W FT 40mm acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046624
Ref.Sonepar
802471
EAN
4012195782452
Manguito de acero galvanizado en caliente negro oscuro y pared interior sin rebabas. Este accesorio enchufable para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas dispone de un diámetro de 43,8mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama SV40W, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN