OBO BETTERMANN - Manguito unión 50W V4A 50mm acero inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Calidad de material - Acero inoxidable
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Superficie de barrido - sí
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046775
Ref.Sonepar
739671
EAN
4012195924333
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Superficie de barrido:
sí
Libre de halógenos:
sí
Modelo:
Conexión enchufable
Para diámetro nominal de tubo:
50 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


