OBO BETTERMANN - Manguito unión 63W FT 63mm acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Libre de halógenos - sí
Modelo - Conexión enchufable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046626
Ref.Sonepar
425443
EAN
4012195782490
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Libre de halógenos:
sí
Modelo:
Conexión enchufable
Para diámetro nominal de tubo:
63 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


