OBO BETTERMANN - Manguito unión M20W G acero

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Modelo - Rosca

  • Para diámetro nominal de tubo - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2046876

Ref.Sonepar

589804

EAN

4012195925002

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Modelo:

Rosca

Para diámetro nominal de tubo:

20 mm

Manguito de acero electrogalvanizado roscado M20x1,5. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama SVM20W, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN