OBO BETTERMANN - Marco embellecedor S990-AF1 para mecanismo modular 45mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6107002
Ref.Sonepar
674206
EAN
4012195168843
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
0
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Anchura:
85 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
8.5 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


