OBO BETTERMANN - Módulo adaptador DTS-2RM RW1 45x45mm blanco policarbonato

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Conector de datos incorporable

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Etiqueta imprimible - Con placa de indicación

  • Método de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6119298

Ref.Sonepar

230053

EAN

4012195888024

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Conector de datos incorporable

Con cubierta para polvo:

sí

Etiqueta imprimible:

Con placa de indicación

Método de montaje:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

26 mm

Soporte de datos tipo RM con 1 módulo y salida oblicua fabricado en PC de color blanco puro RAL 9010. Este accesorio para está indicado para alojar dos módulos de conexión de datos con toma RJ45. Se puede instalar tanto vertical como horizontalmente. El tipo RM tiene un módulo receptor especial y está diseñado para una fijación indirecta de los módulos de conexión de datos en la abertura de montaje. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN