OBO BETTERMANN - Módulo central con perforación para indicador óptico WGUBR2-BLP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0
Número de módulos verticales (sistema modular) - 0
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6109934
Ref.Sonepar
171609
EAN
4012195125822
Número de módulos horizontales (sistema modular):
0
Número de módulos verticales (sistema modular):
0
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


