OBO BETTERMANN - Módulo ST para Schuko SM-A - 5092451
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 3 kA
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión nominal CC - 230 V
Tensión continua máxima CA - 255 V
Nivel de protección contra tensión - 1.3 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5092451
Ref.Sonepar
679787
EAN
4012195154556
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
3 kA
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión nominal CC:
230 V
Tensión continua máxima CA:
255 V
Nivel de protección contra tensión:
1.3 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.3 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.5 kV
Método de montaje:
Otros
Tamaño de construcción:
Otros
Señalización en el dispositivo:
Acústico
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


