OBO BETTERMANN - �?ngulo angular 90° 3 agujeros 105x53x40x5 galvanizado inmersión acero

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Modelo - Ángulo

  • Con accesorios para tornillos - no

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1124661

Ref.Sonepar

586133

EAN

4012195486107

Apto para:

Perfil en C

Modelo:

Ángulo

Con accesorios para tornillos:

no

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

ángulo de montaje con tres agujeros para unión de perfiles de 41×41mm y 41×21mm en un ángulo de 90°. Este accesorio de acero galvanizado en caliente por inmersión se enmarca dentro de la gama GMS, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN