OBO BETTERMANN - �?ngulo angular 90° 4 agujeros 104x104x40x5 galvanizado inmersión acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1124663
Ref.Sonepar
844825
EAN
4012195486114
ángulo de montaje con cuatro agujeros para unión de perfiles de 41×41mm y 41×21mm en un ángulo de 90°. Este accesorio de acero galvanizado en caliente por inmersión se enmarca dentro de la gama GMS, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN