OBO BETTERMANN - �?ngulo angular GK-FH53100RW 142x142x56 PC/ABS blanco

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - �?ngulo angular GK-FH53100RW 142x142x56 PC/ABS blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de cubiertas - 1

  • Ancho de cobertura 1 - 0 mm

  • Ancho de cobertura 2 - 0 mm

  • Ancho de cobertura 3 - 0 mm

  • Dirección - Creciente/decreciente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6113090

Ref.Sonepar

252015

EAN

4012196419296

Número de cubiertas:

1

Ancho de cobertura 1:

0 mm

Ancho de cobertura 2:

0 mm

Ancho de cobertura 3:

0 mm

Dirección:

Creciente/decreciente

Simétrico:

Modelo:

Cubierta moldeada

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Número RAL:

9010

Método de montaje de la cubierta:

Con separación

ángulo plano con unas dimensiones de 142x142x56mm en PC/ABS de color blanco puro RAL 9010. Este accesorio está indicado para cambio de dirección de canales portamecanismos Rapid 45-2. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN