OBO BETTERMANN - �?ngulo angular GK-FS53100RW 200x200x100 PC/ABS blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de cubiertas - 1
Ancho de cobertura 1 - 45 mm
Ancho de cobertura 2 - 0 mm
Ancho de cobertura 3 - 0 mm
Dirección - Creciente/decreciente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6113080
Ref.Sonepar
279437
EAN
4012196419272
Número de cubiertas:
1
Ancho de cobertura 1:
45 mm
Ancho de cobertura 2:
0 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Dirección:
Creciente/decreciente
Simétrico:
sí
Modelo:
Parte superior e inferior
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Número RAL:
9010
Película protectora:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


