OBO BETTERMANN - �?ngulo angular GK-IH53130RW 140x145x145 PC/ABS blanco

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - �?ngulo angular GK-IH53130RW 140x145x145 PC/ABS blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Simétrico

  • Número de cubiertas - 1

  • Ancho de cobertura 1 - 0 mm

  • Ancho de cobertura 2 - 0 mm

  • Ancho de cobertura 3 - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6113250

Ref.Sonepar

252008

EAN

4012196419555

Forma:

Simétrico

Número de cubiertas:

1

Ancho de cobertura 1:

0 mm

Ancho de cobertura 2:

0 mm

Ancho de cobertura 3:

0 mm

Modelo:

Cubierta moldeada

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Número RAL:

9010

Método de montaje de la cubierta:

Con separación

ángulo interior con unas dimensiones de 140x145x145mm en PC/ABS de color blanco puro RAL 9010. Este accesorio está indicado para cambio de dirección de canales portamecanismos Rapid 45-2. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN