OBO BETTERMANN - �?ngulo angular GK-IS53130RW 175x175x130 PC/ABS blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Simétrico
Número de cubiertas - 2
Ancho de cobertura 1 - 45 mm
Ancho de cobertura 2 - 45 mm
Ancho de cobertura 3 - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6113240
Ref.Sonepar
272497
EAN
4012196419517
Forma:
Simétrico
Número de cubiertas:
2
Ancho de cobertura 1:
45 mm
Ancho de cobertura 2:
45 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Modelo:
Unidad base
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Número RAL:
9010
Película protectora:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


