OBO BETTERMANN - �?ngulo angular plano GA-FS53130EL 200x200x130 aluminio blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de cubiertas - 2
Ancho de cobertura 1 - 45 mm
Ancho de cobertura 2 - 45 mm
Ancho de cobertura 3 - 0 mm
Dirección - Creciente/decreciente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6112533
Ref.Sonepar
528255
EAN
4012196418367
Número de cubiertas:
2
Ancho de cobertura 1:
45 mm
Ancho de cobertura 2:
45 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Dirección:
Creciente/decreciente
Simétrico:
sí
Modelo:
Parte superior e inferior
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Película protectora:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


