OBO BETTERMANN - �?ngulo angular reducido cierre final RWEB 620 V2A

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura de bandeja porta cables - 60 mm

  • Anchura de bandeja porta cables - 200 mm

  • Material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7109830

Ref.Sonepar

385555

EAN

4012196242115

Altura de bandeja porta cables:

60 mm

Anchura de bandeja porta cables:

200 mm

Material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Reducción o chapa final para bandejas portacables de ala de 60mm. Este accesorio en acero inoxidable A2 dispone de una anchura de 200mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama RWEB, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN