OBO BETTERMANN - �?ngulo exterior libre de halógenos 10x20mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 10 mm
Anchura - 20 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6175612
Ref.Sonepar
385502
EAN
4012195933830
Altura:
10 mm
Anchura:
20 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Número RAL:
9010
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


