OBO BETTERMANN - �?ngulo exterior WDK/HA 40090 BLP - 6192262
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 90 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6192262
Ref.Sonepar
284150
EAN
4012196795611
Altura:
40 mm
Anchura:
90 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


