OBO BETTERMANN - �?ngulo interior GEK-SAIS133110P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 110 mm
Profundidad - 133 mm
Forma - Asimétrico
Número de cubiertas - 1
Ancho de cobertura 1 - 76.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6282740
Ref.Sonepar
299126
EAN
4012195137580
Anchura:
110 mm
Profundidad:
133 mm
Forma:
Asimétrico
Número de cubiertas:
1
Ancho de cobertura 1:
76.5 mm
Modelo:
Unidad base
Ángulo:
90...90 °
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
sí
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


