OBO BETTERMANN - �?ngulo interior WDK/HI 20020 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 20 mm
Anchura - 20 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6160018
Ref.Sonepar
53848
EAN
4012196577644
Altura:
20 mm
Anchura:
20 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Número RAL:
9001
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


