OBO BETTERMANN - �?ngulo interior WDK/HI 20020 gris - 6158226
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 20 mm
Anchura - 20 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6158226
Ref.Sonepar
385488
EAN
4012196577576
Altura:
20 mm
Anchura:
20 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Película protectora:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


