OBO BETTERMANN - �?ngulo interior WDK/HI 20050 BLP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 20 mm
Anchura - 50 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6154360
Ref.Sonepar
385481
EAN
4012196974542
Altura:
20 mm
Anchura:
50 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Número RAL:
9010
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


