OBO BETTERMANN - �?ngulo plano WDK/HF 30045 BLP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 30 mm
Anchura - 45 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6192823
Ref.Sonepar
686793
EAN
4012196497300
Altura:
30 mm
Anchura:
45 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


