OBO BETTERMANN - Perfil C30 2 módulos FS galvanizado banda
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1110004
Ref.Sonepar
1218616
EAN
4012195042075
Perfil de acero galvanizado en banda con una longitud de 2000mm. El accesorio perforado con ranura de 16mm dispone de unas dimensiones de 30x15mm y de un grosor de 1,5mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama C30, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN