OBO BETTERMANN - Perfil ciego 2061S galvanizado banda
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 25 mm
Altura - 10 mm
Anchura de rendija - 11 mm
Grosor del material - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1107127
Ref.Sonepar
610941
EAN
4012195040453
Longitud:
2000 mm
Anchura:
25 mm
Altura:
10 mm
Anchura de rendija:
11 mm
Grosor del material:
1 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Ninguno
Con dientes:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


