OBO BETTERMANN - Perfil ciego 2069S - 1115626
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 1 mm
Longitud - 2000 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
1115626
Ref.Sonepar
188131
EAN
4012195045311
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
7.5 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


