OBO BETTERMANN - Perfil CML3518P2000FT 16,5mm galvanizado caliente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 35 mm
Altura - 18 mm
Anchura de rendija - 17 mm
Grosor del material - 1.25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1104570
Ref.Sonepar
619743
EAN
4012196470938
Longitud:
2000 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
18 mm
Anchura de rendija:
17 mm
Grosor del material:
1.25 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


